内容量1リール(3000個)
仕様ファミリー名:XMC1000 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:28 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:32 kB 、 最大周波数:66.4MHz 、 RAMサイズ:16 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:14 、 標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 末尾ABはAAバージョンのファームウェアアップグレードです。. XMC1200ファミリ32ビットマイクロコントローラARM Cortex-M0. Infineon Technologies の XMC1200 32ビットARM R Cortex TM M0マイクロコントローラは、LED照明及びHMI用途向けに設計されています。 その他に、ハードウェアエンジン、アナログコンパレータ、輝度色彩制御ユニットなどの機能が用意されています。 XMC1202T028X0032AB と XMC1202T016X0032AB のどちらのMCUも32 KBのフラッシュ及び16 KBのSRAMを搭載しています。 XMC1200マイクロコントローラは、産業、家庭及び業務用環境に最適です。 DAVE TM ソフトウェアにより、XMCシリーズでハードウェアの機能を利用するソフトウェアを開発することができます。 このDAVEツールには、既存のDAVEツールのあらゆる機能と、IDE、コンパイラ、デバッガ、低レベルコード生成の機能が組み込まれています。 このツールは使いやすく、組み込みコードはDAVEアプリと呼ばれています。DAVEアプリは、Webからダウンロードして構成することができます。 自由なアプリケーションコード設計により、評価から生産(E2P)までの用途に応じたアプリを必要な数だけ追加することができます。 www.infineon.com/DAVEから DAVE TM を無料でダウンロード. 32ビットプロセッサコア このハードウェアエンジンは、LEDのちらつきのない調光とカラー制御に対応し、最大200 kBのフラッシュを搭載 輝度色彩制御ユニット(BCCU) -40 → +105 ℃ XMC1202T016X0032AB - TSSOP16 XMC1202T028X0032AB - TSSOP28
注文コード49265345
品番XMC1202T028X0032ABXUMA1