画像準備中

Infineon マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ファミリー名:XMC1100 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:16 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:32MHz 、 RAMサイズ:16 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:0 、 ADCチャンネル数:6 、 標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 プログラムメモリタイプ:フラッシュ 、 末尾ABはAAバージョンのファームウェアアップグレードです。. XMC1100ファミリ32ビットマイクロコントローラARM Cortex-M0. Infineon Technologies の XMC1000 シリーズは、32ビットARM R M0コアマイクロコントローラです。 XMC1100-T016X0064AB及びXMC1100T016F0064ABのMCUは、64 KBのフラッシュと16 KBのRAMを搭載しています。その他に、リアルタイムクロック、6チャンネル12ビットADC、16ビットタイマ、ウォッチドッグタイマなどを備えています。 用途には、スマートセンサ、モータ制御、アクチュエータなどがあります。 DAVE TM ソフトウェアにより、XMCシリーズでハードウェアの機能を利用するソフトウェアを開発することができます。 このDAVEツールには、既存のDAVEツールのあらゆる機能と、IDE、コンパイラ、デバッガ、低レベルコード生成の機能が組み込まれています。 このツールは使いやすく、組み込みコードはDAVEアプリと呼ばれています。DAVEアプリは、Webからダウンロードして構成することができます。 自由なアプリケーションコード設計により、評価から生産(E2P)までの用途に応じたアプリを必要な数だけ追加することができます。 www.infineon.com/DAVEから DAVE TM を無料でダウンロード. 2 → 5.5 V 16ビットタイマ x 4 6チャンネル12ビットADC 2チャンネルUSIC (SPI、UART、IIC、IISに構成可能) 疑似乱数ジェネレータ TSSOP-16 -40 → 105 ℃ (XMC1100-T016X0064AB) < 897-7670') 897-7670/ -40 → 85 ℃ (XMC1100T016F0064AB) < 914-0078') 914-0078/ 注文コード49265397 品番XMC1100T016X0064ABXUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量55種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:XMC1100 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:16 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:32MHz 、 RAMサイズ:16 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:0 、 ADCチャンネル数:6 、 標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 プログラムメモリタイプ:フラッシュ 、 末尾ABはAAバージョンのファームウェアアップグレードです。. XMC1100ファミリ32ビットマイクロコントローラARM Cortex-M0. Infineon Technologies の XMC1000 シリーズは、32ビットARM R M0コアマイクロコントローラです。 XMC1100-T016X0064AB及びXMC1100T016F0064ABのMCUは、64 KBのフラッシュと16 KBのRAMを搭載しています。その他に、リアルタイムクロック、6チャンネル12ビットADC、16ビットタイマ、ウォッチドッグタイマなどを備えています。 用途には、スマートセンサ、モータ制御、アクチュエータなどがあります。 DAVE TM ソフトウェアにより、XMCシリーズでハードウェアの機能を利用するソフトウェアを開発することができます。 このDAVEツールには、既存のDAVEツールのあらゆる機能と、IDE、コンパイラ、デバッガ、低レベルコード生成の機能が組み込まれています。 このツールは使いやすく、組み込みコードはDAVEアプリと呼ばれています。DAVEアプリは、Webからダウンロードして構成することができます。 自由なアプリケーションコード設計により、評価から生産(E2P)までの用途に応じたアプリを必要な数だけ追加することができます。 www.infineon.com/DAVEから DAVE TM を無料でダウンロード. 2 → 5.5 V 16ビットタイマ x 4 6チャンネル12ビットADC 2チャンネルUSIC (SPI、UART、IIC、IISに構成可能) 疑似乱数ジェネレータ TSSOP-16 -40 → 105 ℃ (XMC1100-T016X0064AB) < 897-7670') 897-7670/ -40 → 85 ℃ (XMC1100T016F0064AB) < 914-0078') 914-0078/

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする