内容量1個
仕様ファミリー名:XMC4000 、 パッケージタイプ:TQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:Cortex M4 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:128 kB 、 最大周波数:80MHz 、 RAMサイズ:20 kB 、 USBチャンネル:1 、 PWMユニット数:0 、 ADCチャンネル数:10 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 XMC410xファミリ32ビットマイクロコントローラARM Cortex-M4. ARM Cortex-M4Fプロセッサコアベースの XMC410x マイクロコントローラは、産業用 XMC4000 ファミリの製品です。 この製品は、産業用制御 / 接続、検出 / 制御、電力変換などに適しています。. 80 MHz Cortex-M4Fコアプロセッサ、最大256 KBのフラッシュメモリ、16 KBのブートROM、20 KBのSRAMを搭載 浮動小数点の演算ユニット メモリ保護ユニット(MPU) 外部 / 内部サービスリクエストの処理をプログラムするためのイベントリクエストユニット(ERU) 複数のビットエラーを検出するためのフレキシブルCRCエンジン(FCE) 通信用の充実したセット、アナログフロントエンドと産業用制御モジュール Infineon製の統合開発プラットフォームDAVE? 4でサポート
注文コード49265415
品番XMC4100F64F128BAXQMA1