画像準備中

Infineon マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:XMC4000 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:100 、 デバイスコア:ARM Cortex M4 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:2.048 MB 、 最大周波数:144MHz 、 RAMサイズ:352 kB 、 USBチャンネル:1 、 ADCチャンネル数:8 、 標準動作供給電圧:1.3 V、3.3 V 、 プログラムメモリタイプ:フラッシュ 、 XMC4800ファミリ32ビットマイクロコントローラARM Cortex-M4. Infineon Technologies XMC4800 ファミリマイクロコントローラは、ARM R Cortex R M4コアに基づいています。 XMC4800は、統合EtherCAT R ノードを備えています。これは、外部EtherCAT ASICを必要とすることなくEtherCATの接続を可能にするものです。 このコントローラは簡単に実装できる設計で、アナログ / 混合信号機能とオンチップフラッシュメモリを備えています。 XMC4000 マイクロコントローラファミリのピン及びコードとの完全互換性があります。 MCUは、輸送、産業通信、メモリインターフェイス、検出 / 制御、電力変換、産業制御などの多くの用途に使用されています。 RSでは、XMC4800ファミリを評価するためのInfineon Technologies XMC4800 Relax EtherCATキット(< 917-0741') 917-0741 も用意しています。 このマイクロコントローラとキットは、無料で提供されているIDE DAVE ? ソフトウェア開発ツール及びDAVEアプリと共に機能します。 Infineonではさらに、LQFP100パッケージに256 kBフラッシュ / 128 kB RAMを搭載した、ARM R Cortex R M4 XMC4300 EtherCAT マイクロコントローラ< 917-3429') 917-3429/も取り揃えています。 DAVE ?ソフトウェアサポート - www.infineon.com/DAVE XMC4800産業用マイクロコントローラについては次を参照: www.infineon.com/XMC4800. XMC4800ファミリパッケージ: LQFP100、LQFP144、LFBGA196 ARM R Cortex R -M4 @ 144 MHz / EtherCAT R オンチップメモリ: 2 MBフラッシュ、352 kB RAM CANノード x 6 コンパクトなシステム設計: 追加コンポーネントなし リアルタイム機能 SIL-2/3対応の安全パッケージ 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IEC60730クラスB準拠のLIB XMC4800はAEC Q100認定 注文コード49265485 品番XMC4800F100K2048AAXQMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量55種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:XMC4000 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:100 、 デバイスコア:ARM Cortex M4 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:2.048 MB 、 最大周波数:144MHz 、 RAMサイズ:352 kB 、 USBチャンネル:1 、 ADCチャンネル数:8 、 標準動作供給電圧:1.3 V、3.3 V 、 プログラムメモリタイプ:フラッシュ 、 XMC4800ファミリ32ビットマイクロコントローラARM Cortex-M4. Infineon Technologies XMC4800 ファミリマイクロコントローラは、ARM R Cortex R M4コアに基づいています。 XMC4800は、統合EtherCAT R ノードを備えています。これは、外部EtherCAT ASICを必要とすることなくEtherCATの接続を可能にするものです。 このコントローラは簡単に実装できる設計で、アナログ / 混合信号機能とオンチップフラッシュメモリを備えています。 XMC4000 マイクロコントローラファミリのピン及びコードとの完全互換性があります。 MCUは、輸送、産業通信、メモリインターフェイス、検出 / 制御、電力変換、産業制御などの多くの用途に使用されています。 RSでは、XMC4800ファミリを評価するためのInfineon Technologies XMC4800 Relax EtherCATキット(< 917-0741') 917-0741 も用意しています。 このマイクロコントローラとキットは、無料で提供されているIDE DAVE ? ソフトウェア開発ツール及びDAVEアプリと共に機能します。 Infineonではさらに、LQFP100パッケージに256 kBフラッシュ / 128 kB RAMを搭載した、ARM R Cortex R M4 XMC4300 EtherCAT マイクロコントローラ< 917-3429') 917-3429/も取り揃えています。 DAVE ?ソフトウェアサポート - www.infineon.com/DAVE XMC4800産業用マイクロコントローラについては次を参照: www.infineon.com/XMC4800. XMC4800ファミリパッケージ: LQFP100、LQFP144、LFBGA196 ARM R Cortex R -M4 @ 144 MHz / EtherCAT R オンチップメモリ: 2 MBフラッシュ、352 kB RAM CANノード x 6 コンパクトなシステム設計: 追加コンポーネントなし リアルタイム機能 SIL-2/3対応の安全パッケージ 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IEC60730クラスB準拠のLIB XMC4800はAEC Q100認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする