※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ボルト
SPD-H 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角ボルト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49265535
品番
SPD-M3-10-H
参考基準価格(税別)
¥7,710
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
ベスペル SP-1
質量(g)
0.15
寸法L1(mm)
2
寸法B(mm)
5.5
寸法l(mm)
10
頭部形状
六角
寸法m(mm)
M3
ねじの呼び
M3