Infineon マルチプレクサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(1000個) 注文コード 49265643 品番 BTS441TGATMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
仕様パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:4.75 → 41 V 、 スイッチタイプ:電源 、 ピン数:5 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 最大パワー消費:125 W 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする