BTS5210LAUMA1 Infineon マルチプレクサ INFINEON 49265659

Infineon マルチプレクサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 注文コード49265659 品番BTS5210LAUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:DSO 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:5.5 → 40 V 、 スイッチタイプ:電源 、 ピン数:12 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:6.4mm 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする