IGCM04F60GAXKMA1 Infineon モータドライバIC INFINEON 49265677

Infineon モータドライバIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(280個) 仕様モータタイプ:ACモータ, 永久磁石モータ●出力構成:ハーフブリッジ●出力電流 Max:4A●最大供給電圧:600 V●最大コレクタ- エミッタ間電圧:2 V●実装タイプ:スルーホール●ピン数:24●動作供給電圧 Min:0 V●標準スイッチング周波数:20 (Maximum)kHz●シリーズ:CIPOS●寸法:36 x 21 x 3.1mm●インテリジェント電源モジュール(IPM)、CIPOSファミリ、Infineon. Control Integrated Power System (CIPOS)は、高度に統合されたコンパクト電源モジュールのファミリです。家電のモータ、ファン、ポンプなどの駆動向けに設計されています。丈夫で信頼性が高く、エネルギー効率に優れたインテリジェント電源モジュール(IPM)は、電力密度を高め、モータシステムの性能とエネルギー効率を改善します。 注文コード49265677 品番IGCM04F60GAXKMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
仕様モータタイプ:ACモータ, 永久磁石モータ●出力構成:ハーフブリッジ●出力電流 Max:4A●最大供給電圧:600 V●最大コレクタ- エミッタ間電圧:2 V●実装タイプ:スルーホール●ピン数:24●動作供給電圧 Min:0 V●標準スイッチング周波数:20 (Maximum)kHz●シリーズ:CIPOS●寸法:36 x 21 x 3.1mm●インテリジェント電源モジュール(IPM)、CIPOSファミリ、Infineon. Control Integrated Power System (CIPOS)は、高度に統合されたコンパクト電源モジュールのファミリです。家電のモータ、ファン、ポンプなどの駆動向けに設計されています。丈夫で信頼性が高く、エネルギー効率に優れたインテリジェント電源モジュール(IPM)は、電力密度を高め、モータシステムの性能とエネルギー効率を改善します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする