内容量1個
仕様モータタイプ:ACモータ, 永久磁石モータ 、 構成:3相 、 出力電流 Max:4A 、 最大供給電圧:600 V 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:2 V 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:24 、 動作供給電圧 Min:0 V 、 標準スイッチング周波数:20 (Maximum)kHz 、 シリーズ:CIPOS 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 インテリジェント電源モジュール(IPM)、CIPOSファミリ、Infineon. Control Integrated Power System (CIPOS)は、高度に統合されたコンパクト電源モジュールのファミリです。家電のモータ、ファン、ポンプなどの駆動向けに設計されています。丈夫で信頼性が高く、エネルギー効率に優れたインテリジェント電源モジュール(IPM)は、電力密度を高め、モータシステムの性能とエネルギー効率を改善します。
注文コード49265738
品番IGCM04F60GAXKMA1