※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPD-M8-16-H SPD-H 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49265815 SPD-M8-16-H SPD-H 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49265815 SPD-M8-16-H SPD-H 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49265815

SPD-H 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角ボルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49265815 品番 SPD-M8-16-H
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥17,270
販売価格(税別)
15,700
材質ベスペル SP-1 質量(g)2.3 寸法L1(mm)5.3 寸法B(mm)13 寸法l(mm)16 頭部形状六角 寸法m(mm)M8 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4954:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする