内容量1個
仕様モータタイプ:ACモータ, 永久磁石モータ●構成:3相●出力電流 Max:15A●最大供給電圧:600 V●最大コレクタ- エミッタ間電圧:2.8 V●実装タイプ:スルーホール●ピン数:24●動作供給電圧 Min:0 V●標準スイッチング周波数:20 (Maximum)kHz●シリーズ:CIPOS●幅:21mm●インテリジェント電源モジュール(IPM)、CIPOSファミリ、Infineon. Control Integrated Power System (CIPOS)は、高度に統合されたコンパクト電源モジュールのファミリです。家電のモータ、ファン、ポンプなどの駆動向けに設計されています。丈夫で信頼性が高く、エネルギー効率に優れたインテリジェント電源モジュール(IPM)は、電力密度を高め、モータシステムの性能とエネルギー効率を改善します。
注文コード49265817
品番IKCM15H60GAXKMA2