INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon モータドライバIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
モータタイプ:DC●最大IGBTコレクタ電流:3.3A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:500 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●動作供給電圧 Min:12 V●寸法:10.5 x 7.6 x 2.35mm
注文コード
49265844
品番
IR2125STRPBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:DC●最大IGBTコレクタ電流:3.3A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:500 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●動作供給電圧 Min:12 V●寸法:10.5 x 7.6 x 2.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応