INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon モータドライバIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
構成:Hブリッジ 、 出力電流 Max:10A 、 最大供給電圧:36 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:12 、 動作供給電圧 Min:5 V 、 標準スイッチング周波数:20kHz 、 シリーズ:IFX9201SG 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49265853
品番
IFX9201SGAUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
構成:Hブリッジ 、 出力電流 Max:10A 、 最大供給電圧:36 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:12 、 動作供給電圧 Min:5 V 、 標準スイッチング周波数:20kHz 、 シリーズ:IFX9201SG 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応