BTM7810KAUMA1 Infineon モータドライバIC INFINEON 49265896

Infineon モータドライバIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様モータタイプ:BLDC 、 出力構成:フルブリッジ 、 最大IGBTコレクタ電流:42A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PG-TO263 、 ピン数:18 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 モータドライバIC、Infineon. Infineon は、モータの制御 / 駆動のソリューションを実現する各種ドライバを取り揃えています。 内蔵フルブリッジ、パワートレインHブリッジ、TrilithIC、NovalithICの他に、サーボモータやステッパモータドライバを選択することができます。Hブリッジは、DCブラシモータなどの用途に適しています。 TrilithICには、ハイサイドスイッチとローサイドスイッチが2つずつ組み込まれており、それによってHブリッジ配置で高電流DCモータを駆動するようになっています。 InfineonのNovalithIC型シングルハーフブリッジドライバは、車載用途や産業用途を対象にしています。 サーボドライバは、ヘッドライトビーム制御で広く使用されているのに対して、ステッパモータドライバは、バイポーラステッパモータの駆動に使用されています。. Trilith IC は、ハイサイドスイッチ用の過電流 / 過熱保護機能を搭載 TLE4205G (< 462-7823') 462-7823 を除くすべてのサーボモータドライバは、過熱 / 過電流保護機能の他に、過電圧 / 電圧低下ロックアウト機能を搭載 注文コード49265896 品番BTM7810KAUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
仕様モータタイプ:BLDC 、 出力構成:フルブリッジ 、 最大IGBTコレクタ電流:42A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PG-TO263 、 ピン数:18 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 モータドライバIC、Infineon. Infineon は、モータの制御 / 駆動のソリューションを実現する各種ドライバを取り揃えています。 内蔵フルブリッジ、パワートレインHブリッジ、TrilithIC、NovalithICの他に、サーボモータやステッパモータドライバを選択することができます。Hブリッジは、DCブラシモータなどの用途に適しています。 TrilithICには、ハイサイドスイッチとローサイドスイッチが2つずつ組み込まれており、それによってHブリッジ配置で高電流DCモータを駆動するようになっています。 InfineonのNovalithIC型シングルハーフブリッジドライバは、車載用途や産業用途を対象にしています。 サーボドライバは、ヘッドライトビーム制御で広く使用されているのに対して、ステッパモータドライバは、バイポーラステッパモータの駆動に使用されています。. Trilith IC は、ハイサイドスイッチ用の過電流 / 過熱保護機能を搭載 TLE4205G (< 462-7823') 462-7823 を除くすべてのサーボモータドライバは、過熱 / 過電流保護機能の他に、過電圧 / 電圧低下ロックアウト機能を搭載

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする