内容量1リール(1000個)
仕様モータタイプ:ステッパ●出力構成:デュアルフルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流:0.75A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DSO●動作供給電圧 Max:50 V●動作供給電圧 Min:5 V●寸法:15.6 x 7.6 x 2.45mm●モータドライバIC、Infineon. Infineon は、モータの制御 / 駆動のソリューションを実現する各種ドライバを取り揃えています。 内蔵フルブリッジ、パワートレインHブリッジ、TrilithIC、NovalithICの他に、サーボモータやステッパモータドライバを選択することができます。Hブリッジは、DCブラシモータなどの用途に適しています。 TrilithICには、ハイサイドスイッチとローサイドスイッチが2つずつ組み込まれており、それによってHブリッジ配置で高電流DCモータを駆動するようになっています。 InfineonのNovalithIC型シングルハーフブリッジドライバは、車載用途や産業用途を対象にしています。 サーボドライバは、ヘッドライトビーム制御で広く使用されているのに対して、ステッパモータドライバは、バイポーラステッパモータの駆動に使用されています。. Trilith IC は、ハイサイドスイッチ用の過電流 / 過熱保護機能を搭載 TLE4205G (< 462-7823') 462-7823 を除くすべてのサーボモータドライバは、過熱 / 過電流保護機能の他に、過電圧 / 電圧低下ロックアウト機能を搭載
注文コード49265914
品番TCA3727GXUMA1