内容量1リール(1000個)
仕様モータタイプ:BLDC 、 出力構成:フルブリッジ 、 最大IGBTコレクタ電流:6A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:28 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:36 、 動作供給電圧 Min:8 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 モータドライバIC、Infineon. Infineon は、モータの制御 / 駆動のソリューションを実現する各種ドライバを取り揃えています。 内蔵フルブリッジ、パワートレインHブリッジ、TrilithIC、NovalithICの他に、サーボモータやステッパモータドライバを選択することができます。Hブリッジは、DCブラシモータなどの用途に適しています。 TrilithICには、ハイサイドスイッチとローサイドスイッチが2つずつ組み込まれており、それによってHブリッジ配置で高電流DCモータを駆動するようになっています。 InfineonのNovalithIC型シングルハーフブリッジドライバは、車載用途や産業用途を対象にしています。 サーボドライバは、ヘッドライトビーム制御で広く使用されているのに対して、ステッパモータドライバは、バイポーラステッパモータの駆動に使用されています。. Trilith IC は、ハイサイドスイッチ用の過電流 / 過熱保護機能を搭載 TLE4205G (< 462-7823') 462-7823 を除くすべてのサーボモータドライバは、過熱 / 過電流保護機能の他に、過電圧 / 電圧低下ロックアウト機能を搭載
注文コード49265923
品番BTM7742GXUMA1