内容量1個
仕様モータタイプ:BLDC●出力構成:ハーフブリッジ●最大IGBTコレクタ電流:20A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:18 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TO-263●ピン数:7●動作供給電圧 Min:5.5 V●標準スイッチング周波数:25kHz●幅:9.25mm●モータドライバIC、Infineon. Infineon は、モータの制御 / 駆動のソリューションを実現する各種ドライバを取り揃えています。 内蔵フルブリッジ、パワートレインHブリッジ、TrilithIC、NovalithICの他に、サーボモータやステッパモータドライバを選択することができます。Hブリッジは、DCブラシモータなどの用途に適しています。 TrilithICには、ハイサイドスイッチとローサイドスイッチが2つずつ組み込まれており、それによってHブリッジ配置で高電流DCモータを駆動するようになっています。 InfineonのNovalithIC型シングルハーフブリッジドライバは、車載用途や産業用途を対象にしています。 サーボドライバは、ヘッドライトビーム制御で広く使用されているのに対して、ステッパモータドライバは、バイポーラステッパモータの駆動に使用されています。. Trilith IC は、ハイサイドスイッチ用の過電流 / 過熱保護機能を搭載 TLE4205G (< 462-7823') 462-7823 を除くすべてのサーボモータドライバは、過熱 / 過電流保護機能の他に、過電圧 / 電圧低下ロックアウト機能を搭載
注文コード49265948
品番BTN7930BAUMA1