INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon モータドライバIC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
仕様
モータタイプ:BLDC●出力構成:ハーフブリッジ●最大IGBTコレクタ電流:30A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TO-263●ピン数:7●動作供給電圧 Min:8 V●幅:9.25mm●ハーフブリッジモータドライバIC、Infineon
注文コード
49266009
品番
BTN8962TAAUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
仕様・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:BLDC●出力構成:ハーフブリッジ●最大IGBTコレクタ電流:30A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TO-263●ピン数:7●動作供給電圧 Min:8 V●幅:9.25mm●ハーフブリッジモータドライバIC、Infineon