INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon モータドライバIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(95個)
仕様
モータタイプ:DC 、 最大IGBTコレクタ電流:4A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 動作供給電圧 Min:5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 モータコントローラ及びドライバ、Infineon
注文コード
49266054
品番
IRS21867SPBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:DC 、 最大IGBTコレクタ電流:4A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 動作供給電圧 Min:5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 モータコントローラ及びドライバ、Infineon