内容量1リール(800個)
仕様電源スイッチの種類:ローサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:0.7Ω 、 出力数:4 、 電圧:-0.3 → 7V 、 電流:3A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:20 、 長さ:15.9mm 、 幅:11mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 マルチチャンネルSPIローサイド電源スイッチ、Infineon. Infineonの マルチチャンネルローサイドスイッチは、デュアルチャンネルからクワッドチャンネルまでの拡張性を備えており、ABS、パワートレインシステム、安全性にかかわる用途や、産業用途などに適しています。 このスイッチは、噴射弁、リレー、ソレノイド、ユニポーラステッパモータなどのさまざまな負荷を駆動する目的で設計されています。 柔軟性の高いマルチチャンネルスイッチには、スマートパワー技術(SPT)の保護機能が組み込まれています。 主な用途には、ABS / VSC、エンジン管理、ガソリン直噴 / ポート噴射、自動変速用途などがあります。. 出力ステージは8ビットSPIインターフェイスで制御 短絡保護付き内蔵電流フィードバック 静電気放電(ESD)保護 過熱及び過電圧保護 低待機電流
注文コード49266106
品番TLE6220GPAUMA2