TLE7231GXUMA1 Infineon ローサイドスイッチ INFINEON 49266158

Infineon ローサイドスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 仕様電源スイッチの種類:ローサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:2.2Ω 、 出力数:4 、 電圧:3 → 5.5V 、 電流:0.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 寸法:8.75 x 4 x 1.47mm 、 長さ:8.75mm 、 幅:4mm 、 高さ:1.47mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルI / Oペリフェラル、Infineon 注文コード49266158 品番TLE7231GXUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量28種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源スイッチの種類:ローサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:2.2Ω 、 出力数:4 、 電圧:3 → 5.5V 、 電流:0.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 寸法:8.75 x 4 x 1.47mm 、 長さ:8.75mm 、 幅:4mm 、 高さ:1.47mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルI / Oペリフェラル、Infineon

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする