内容量1リール(4000個)
仕様電源スイッチの種類:ローサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:240mΩ 、 出力数:1 、 電圧:42V 、 電流:2.17A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 ピン数:3 + Tab 、 寸法:6.5 x 3.5 x 1.5mm 、 長さ:6.5mm 、 幅:3.5mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能
注文コード49266194
品番BTS3118NHUMA1