BTS3160DAUMA1 Infineon ローサイドスイッチ INFINEON 49266289

Infineon ローサイドスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 仕様電源スイッチの種類:ローサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:18mΩ 、 出力数:1 、 電圧:6 → 45V 、 電流:7.8A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-252 、 ピン数:5 + Tab 、 寸法:6.5 x 2.3 x 6.22mm 、 長さ:6.5mm 、 幅:2.3mm 、 高さ:6.22mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 シリーズ:BTS3160D 、 HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能 注文コード49266289 品番BTS3160DAUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量28種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源スイッチの種類:ローサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:18mΩ 、 出力数:1 、 電圧:6 → 45V 、 電流:7.8A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-252 、 ピン数:5 + Tab 、 寸法:6.5 x 2.3 x 6.22mm 、 長さ:6.5mm 、 幅:2.3mm 、 高さ:6.22mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 シリーズ:BTS3160D 、 HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする