仕様電源スイッチの種類:高速スイッチ 、 スイッチオン抵抗:0.165Ω 、 出力数:4 、 電圧:16V 、 電流:7.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:20 、 寸法:12.8 x 7.6 x 2.45mm 、 長さ:12.8mm 、 幅:7.6mm 、 高さ:2.45mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
RoHS指令(10物質対応)対応