内容量1箱(15個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1600V●実装タイプ:表面実装●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.4V●長さ:92mm●幅:20mm●高さ:30mm●ピーク逆電流:20mA●整流器ダイオードモジュール、NDシリーズ - Infineon. Infineon PowerBLOCKシングル整流器ダイオードモジュール(NDシリーズ)は、幅広い電圧と電流を備えています。 圧力コンタクト技術(PCT)を使用し、電気的に絶縁された銅製ベースプレートには異なるサイズを用意しています。 PowerBLOCKハウジングは業界標準パッケージで、表面に簡単に取り付けることができます。 用途には、電気駆動装置や低電圧ソフトスタータがあります。. フェイルセーフ - 故障時に短絡 PowerBLOCK 20 mm及び50 mm PCT - 高圧コンタクト技術 業界標準パッケージ 銅製ベースプレート
注文コード49266587
品番ND104N16KHPSA1