BAW78DH6327XTSA1 Infineon 整流ダイオード INFINEON 49266605

Infineon 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-89●ピン数:3●最大順方向降下電圧:2V●長さ:4.5mm●幅:2.5mm●高さ:1.5mm●ピーク逆回復時間:1μs●パワー消費:1W●小信号スイッチングダイオード、Infineon. Infineon製の高速、小信号スイッチングダイオードで、最大1 Aの定格電流と最大400 Vの定格逆電圧を備えています。 これらのデバイスの多くが、デュアル、トリプル、クワッド構成に対応しています。 注文コード49266605 品番BAW78DH6327XTSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量40種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-89●ピン数:3●最大順方向降下電圧:2V●長さ:4.5mm●幅:2.5mm●高さ:1.5mm●ピーク逆回復時間:1μs●パワー消費:1W●小信号スイッチングダイオード、Infineon. Infineon製の高速、小信号スイッチングダイオードで、最大1 Aの定格電流と最大400 Vの定格逆電圧を備えています。 これらのデバイスの多くが、デュアル、トリプル、クワッド構成に対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする