内容量1リール(1000個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-89●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:2V●長さ:4.5mm●幅:2.5mm●高さ:1.5mm●ピーク逆回復時間:1μs●ピーク逆電流:50μA●小信号スイッチングダイオード、Infineon. Infineon製の高速、小信号スイッチングダイオードで、最大1 Aの定格電流と最大400 Vの定格逆電圧を備えています。 これらのデバイスの多くが、デュアル、トリプル、クワッド構成に対応しています。
注文コード49266614
品番BAW78DH6327XTSA1