内容量1袋(100個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:50V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1V●長さ:2.9mm●幅:1.3mm●高さ:0.9mm●ピーク逆回復時間:4ns●ピーク逆電流:100μA●小信号スイッチングダイオード、Infineon. Infineon製の高速、小信号スイッチングダイオードで、最大1 Aの定格電流と最大400 Vの定格逆電圧を備えています。 これらのデバイスの多くが、デュアル、トリプル、クワッド構成に対応しています。
注文コード49266639
品番BAL74E6327HTSA1