ND260N16KHPSA1 Infineon 整流ダイオード INFINEON 49266657

Infineon 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(3個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:表面実装 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.32V 、 長さ:92mm 、 幅:50mm 、 高さ:52mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 整流器ダイオードモジュール、NDシリーズ - Infineon. Infineon PowerBLOCKシングル整流器ダイオードモジュール(NDシリーズ)は、幅広い電圧と電流を備えています。 圧力コンタクト技術(PCT)を使用し、電気的に絶縁された銅製ベースプレートには異なるサイズを用意しています。 PowerBLOCKハウジングは業界標準パッケージで、表面に簡単に取り付けることができます。 用途には、電気駆動装置や低電圧ソフトスタータがあります。. フェイルセーフ - 故障時に短絡 PowerBLOCK 20 mm及び50 mm PCT - 高圧コンタクト技術 業界標準パッケージ 銅製ベースプレート注文コード49266657品番ND260N16KHPSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:表面実装 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.32V 、 長さ:92mm 、 幅:50mm 、 高さ:52mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 整流器ダイオードモジュール、NDシリーズ - Infineon. Infineon PowerBLOCKシングル整流器ダイオードモジュール(NDシリーズ)は、幅広い電圧と電流を備えています。 圧力コンタクト技術(PCT)を使用し、電気的に絶縁された銅製ベースプレートには異なるサイズを用意しています。 PowerBLOCKハウジングは業界標準パッケージで、表面に簡単に取り付けることができます。 用途には、電気駆動装置や低電圧ソフトスタータがあります。. フェイルセーフ - 故障時に短絡 PowerBLOCK 20 mm及び50 mm PCT - 高圧コンタクト技術 業界標準パッケージ 銅製ベースプレートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする