※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE-M5-60-C-FT SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49266682 SPE-M5-60-C-FT SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49266682 SPE-M5-60-C-FT SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49266682

SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM5 注文コード49266682 品番SPE-M5-60-C-FT
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はねじの呼びなど24種類から選べます 他の種類を見る
材質PEEK 穴の形状六角穴 質量(g)1.66 頭部形状六角穴付き ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4487:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする