内容量1袋(10個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:650V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220FP 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.7V 、 長さ:10.65mm 、 幅:4.85mm 、 高さ:16.15mm 、 ピーク逆回復時間:92ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 高速スイッチングエミッタ制御ダイオード、Infineon. Infineon 切り替えエミッタ制御ダイオードは、Rapid 1及びRapid 2ファミリの600 V / 1200 V超ソフトダイオードです。 これらのダイオードは、通信、UPS、溶接、AC-DCの多様な用途で動作し、超ソフトバージョンは最高で30 kHzのモータ駆動用途で動作します。. Rapid 1 ダイオードは、18 kHzと40 kHzの間で切り替わります。 温度安定性のある順方向電圧: 1.35 V 力率補正(PFC)トポロジに最適 Rapid 2ダイオード は、40 kHzと100 kHzの間で切り替わります。 低い逆回復電荷量: BiC性能向けの順方向電圧 短い逆回復時間 ブーストスイッチのターンオン損失が低い 超高速ダイオード 600 V / 1200 Vエミッタ制御技術 JEDEC規格に適合 優れたEMI対策 低い導電損失 並列接続が簡単
注文コード49266684
品番IDV20E65D1XKSA1