内容量1セット(3個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:表面実装 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.28V 、 長さ:92mm 、 幅:50mm 、 高さ:52mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 整流器ダイオードモジュール、NDシリーズ - Infineon. Infineon PowerBLOCKシングル整流器ダイオードモジュール(NDシリーズ)は、幅広い電圧と電流を備えています。 圧力コンタクト技術(PCT)を使用し、電気的に絶縁された銅製ベースプレートには異なるサイズを用意しています。 PowerBLOCKハウジングは業界標準パッケージで、表面に簡単に取り付けることができます。 用途には、電気駆動装置や低電圧ソフトスタータがあります。. フェイルセーフ - 故障時に短絡 PowerBLOCK 20 mm及び50 mm PCT - 高圧コンタクト技術 業界標準パッケージ 銅製ベースプレート
注文コード49266718
品番ND350N12KHPSA1