内容量1袋(5個)
仕様ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:650V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220●ピン数:2+Tab●最大順方向降下電圧:2.2V●長さ:10.2mm●幅:4.5mm●高さ:15.95mm●パワー消費:120W●高速スイッチングエミッタ制御ダイオード、Infineon. Infineon 切り替えエミッタ制御ダイオードは、Rapid 1及びRapid 2ファミリの600 V / 1200 V超ソフトダイオードです。 これらのダイオードは、通信、UPS、溶接、AC-DCの多様な用途で動作し、超ソフトバージョンは最高で30 kHzのモータ駆動用途で動作します。. Rapid 1 ダイオードは、18 kHzと40 kHzの間で切り替わります。 温度安定性のある順方向電圧: 1.35 V 力率補正(PFC)トポロジに最適 Rapid 2ダイオード は、40 kHzと100 kHzの間で切り替わります。 低い逆回復電荷量: BiC性能向けの順方向電圧 短い逆回復時間 ブーストスイッチのターンオン損失が低い 超高速ダイオード 600 V / 1200 Vエミッタ制御技術 JEDEC規格に適合 優れたEMI対策 低い導電損失 並列接続が簡単
注文コード49266763
品番IDP20E65D2XKSA1