※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ボルト
SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
注文コード
49266804
品番
SPE-M10-30-H
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PEEK
質量(g)
4.48
寸法L1(mm)
7
寸法B(mm)
17
寸法l(mm)
30
頭部形状
六角
寸法m(mm)
M10
寸法l2(mm)
全ねじ
ねじの呼び
M10