※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ボルト
SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
ねじの呼び
M4
注文コード
49266813
品番
SPE-M4-10-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,270
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PEEK
質量(g)
0.26
寸法L1(mm)
2.8
寸法B(mm)
7
寸法l(mm)
10
頭部形状
六角
寸法m(mm)
M4
寸法l2(mm)
全ねじ
ねじの呼び
M4