商品レビューを投稿する内容量1セット(50個)仕様ダイオード構成:シングル 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.5V 、 長さ:10.2mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:15.95mm 、 ピーク逆回復時間:178ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 整流ダイオード、Infineon. Infineon シリーズのダイオードは、 汎用性 のある高速スイッチタイプ、 PowerBLOCK モジュール、シリコン製の 超ソフトダイオード などの複数のタイプに対応します。 スルーホール実装、表面実装、パネル取り付けのタイプを用意しています。 汎用のダイオードは、携帯電話、ビデオカメラ、マザーボード、セットトップボックスなどの用途に使用されます。 PowerBLOCK モジュールには、最大1800 Vの電圧に対応する34 mmと20 mmの2つのタイプがあります。 デュアルタイプは、ソフトスタータ、電源、電気駆動装置などの位相制御又は整流の用途に使用できます。 Infineon 600 V超ソフトダイオードは、最大30 kHzのモータドライブ用途や、AC-DC及びソーラー用途向けです。 これらの製品は導電損失が低いだけでなく、EMI対策に優れています。. 汎用(BAS21U) 高速スイッチングダイオード 電気絶縁ダイオード 鉛フリー、RoHS準拠 AEC Q101に適合 PowerBLOCKシリーズ 圧力コンタクトテクノロジー 業界標準パッケージ 電気的に絶縁されたベースプレート 故障時に短絡 フェイルセーフ 故障時のアークを防止 UL認定 超ソフトダイオード 最小のV F値 T j(max): 175 ℃ JEDEC規格に適合 並列接続が簡単注文コード49266849品番IDP30E60XKSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。