商品レビューを投稿する内容量1セット(3個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:シャーシマウント、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.4V 、 長さ:101mm 、 幅:50mm 、 高さ:52mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 整流器ダイオードモジュール、DZシリーズ、Infineon. Infineon の単相整流器ダイオードモジュール( DZシリーズ )は、50 mm絶縁銅ベースプレート上に圧力コンタクトテクノロジーを提供します。 電源ブロックモジュールの電圧範囲は1200 → 1600 Vで、定格電流は最大735 Aです。 このデバイスの用途にはソフトスターターや電子デバイスが含まれます。業界標準の気密シールドで、高湿環境における損傷を防止します。. 圧力コンタクトテクノロジー 業界標準モジュール 電気的に絶縁されたベースプレート フェイルセーフ機能 - 障害時のアーク放電を防止 UL認定注文コード49266885品番DZ600N16KHPSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178販売価格(税別)