内容量1個
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1600V●実装タイプ:シャーシマウント●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.4V●長さ:101mm●幅:50mm●高さ:52mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:22kA●整流器ダイオードモジュール、DZシリーズ、Infineon. Infineon の単相整流器ダイオードモジュール( DZシリーズ )は、50 mm絶縁銅ベースプレート上に圧力コンタクトテクノロジーを提供します。 電源ブロックモジュールの電圧範囲は1200 → 1600 Vで、定格電流は最大735 Aです。 このデバイスの用途にはソフトスターターや電子デバイスが含まれます。業界標準の気密シールドで、高湿環境における損傷を防止します。. 圧力コンタクトテクノロジー 業界標準モジュール 電気的に絶縁されたベースプレート フェイルセーフ機能 - 障害時のアーク放電を防止 UL認定
注文コード49266894
品番DZ600N16KHPSA1