仕様ダイオード構成:コモンアノード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:85V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:6●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:2mm●幅:1.25mm●高さ:0.8mm●ピーク逆回復時間:4ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:4.5A●小信号スイッチングダイオード、Infineon. Infineon製の高速、小信号スイッチングダイオードで、最大1 Aの定格電流と最大400 Vの定格逆電圧を備えています。 これらのデバイスの多くが、デュアル、トリプル、クワッド構成に対応しています。