※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ボルト
SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
ねじの呼び
M8
注文コード
49267023
品番
SPE-M8-25-H
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PEEK
質量(g)
2.62
寸法L1(mm)
5.5
寸法B(mm)
13
寸法l(mm)
25
頭部形状
六角
寸法m(mm)
M8
寸法l2(mm)
全ねじ
ねじの呼び
M8