Infineon 整流ダイオード コモンアノード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード49267025 品番DD89N16KKHPSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:コモンカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.5V 、 長さ:92mm 、 幅:20mm 、 高さ:30mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 整流器ダイオードモジュール、DDシリーズ - Infineon. Infineon PowerBLOCKデュアルダイオード( DDシリーズ )整流器ダイオードモジュールには、高速ダイオードや、整流器ダイオードなどの構成があります。 高圧コンタクト技術の整流器ダイオードモジュールは20〜60 mmで、最大電圧は1800 V、最大電流は600 Aです。 PowerBLOCK整流器ダイオードは、電気絶縁されたベースを備えています。このベースは絶縁された銅製ベースプレートで構成されています。 これらの製品はパワーコントローラ、ソフトスタータ、及びドライブの用途に使用できます。. PowerBLOCKハウジング 取り付けが簡単 高圧コンタクト技術 フェイルセーフ / 故障時に短絡 - 故障時のアーク放電を防止 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする