仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:48V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSLP 、 最大逆スタンドオフ電圧:15V 、 ピン数:2 、 最大ピークパルス電流:16A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:0.32mm 、 ESDプロテクタ、Infineon. 高速ESD保護を必要とする用途に適した、Infineon過渡電圧抑制用(TVS)ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応