内容量1リール(15000個)
仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:22V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSLP 、 ピン数:2 、 最大ピークパルス電流:5A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:0.6mm 、 ESDプロテクタ、Infineon. 高速ESD保護を必要とする用途に適した、Infineon過渡電圧抑制用(TVS)ダイオード
注文コード49267488
品番ESD207B102ELE6327XTMA1