ESD204B102ELE6327XTMA1 Infineon 双方向 TVSダイオード INFINEON 49267506

Infineon 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(150個) 仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:28V 、 最小ブレークダウン電圧:8.5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSLP 、 ピン数:2 、 最大ピークパルス電流:1A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:0.6mm 、 ESDプロテクタ、Infineon. 高速ESD保護を必要とする用途に適した、Infineon過渡電圧抑制用(TVS)ダイオード 注文コード49267506 品番ESD204B102ELE6327XTMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:28V 、 最小ブレークダウン電圧:8.5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSLP 、 ピン数:2 、 最大ピークパルス電流:1A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:0.6mm 、 ESDプロテクタ、Infineon. 高速ESD保護を必要とする用途に適した、Infineon過渡電圧抑制用(TVS)ダイオード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする