内容量1リール(15000個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:13V 、 最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:WLL-2-1 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:45W 、 最大ピークパルス電流:±3A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 高さ:0.15mm
注文コード49267585
品番ESD200B1CSP0201XTSA1