INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon 双方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:13V 、 最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:WLL-2-1 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:45W 、 最大ピークパルス電流:±3A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 高さ:0.15mm
注文コード
49267594
品番
ESD200B1CSP0201XTSA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:13V 、 最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:WLL-2-1 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:45W 、 最大ピークパルス電流:±3A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 高さ:0.15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応