Infineon 単方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード49267689 品番TVS3V3L4UE6327HTSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:4V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SC-74 、 ピン数:6 、 最大ピークパルス電流:20A 、 ESD保護:あり 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.6mm 、 ESD保護TVSダイオードアレイ. Infineon は、低静電容量ESDトランジェントサージ保護アレイ製品を提供しています。 また、USB、HDMI、RFアンテナなどの高速データ回線を保護する単方向ESD TVSダイオードアレイも取り揃えています。 デスクトップコンピュータ、カメラ、ノートパソコン、LCDディスプレイ、モバイル通信高速SIMカード保護、及びIEEE1394 Fire Wireポートなとの用途にも使用されます。. 低静電容量 単方向ESDダイオード 小型パッケージ 低漏洩電流 低クランプ電圧 鉛フリーRoHS対応パッケージ(データシート参照) サージ、トランジェント、ESD保護: IEC61000-4-2、IEC61000-4-4、IEC61000-4-5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする