内容量1リール(4000個)
仕様出力電圧:5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:5.5 V 、 入力電圧 Max:45 V 、 ピン数:3+Tab 、 極性:正 、 静止電流:1μA 、 精度:±3% 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:3.5mm 、 LDO電圧レギュレータ、Infineon. Infineon固定電圧LDO (低ドロップアウト)リニアレギュレータ製品です。
注文コード49267759
品番TLE42662GHTMA2