内容量1リール(2500個)
仕様出力電圧:5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:DSO 、 出力電流 Max:180mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:-42 V 、 入力電圧 Max:45 V 、 ピン数:8 、 出力数:1 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:3.9mm 、 TLEシリーズ - LDOレギュレータ、Infineon. Infineon のTLE製品ファミリのリニア電圧レギュレータは、車載用途向けに設計されています。 このモノリシック統合低ドロップアウト電圧レギュレータは、3.3 V又は5 Vの固定電圧出力を備え、様々なパッケージタイプのものがあります。 入力範囲最大45 Vで、一部のLDOは最大450 mAの負荷を駆動できます。 機能には、短絡保護、過熱シャットダウン、ウォッチドッグ、リセット信号などが含まれます。. Infineon TLE LDOシリーズ : 逆極性保護 短絡耐性 早期の警告 プログラム可能な遅延時間でパワーオン / 低電圧リセット 調整可能なリセットしきい値 出力電流制限 過熱保護 広い温度範囲 環境配慮製品(RoHS対応) AEC認定
注文コード49267777
品番TLE42632ESXUMA1