INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:-0.3 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:2.3mm 、 調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、Infineon
注文コード
49267786
品番
TLE4284DVATMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:-0.3 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:2.3mm 、 調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、Infineon
RoHS指令(10物質対応)
対応